Hager - Angle Plat ATA 12X30 Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - marron
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4012740864671
Réf. Sonepar
00011086467
Réf. Fournisseur
ATA123058014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
12 mm
largeur
30 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
marron
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
8014
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle Plat ATA 12X30 Marron