Hager - Joint de fond et couvercle ATA 12X30 Marron

Hager - Joint de fond et couvercle ATA 12X30 Marron

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • modèle - extérieur

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

  • numéro RAL - 8014

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740864695

Réf. Sonepar

00011086469

Réf. Fournisseur

ATA123078014

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

12 mm

modèle

extérieur

matériau

plastique

couleur

marron

numéro RAL

8014

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

Joint de fond et couvercle ATA 12X30 Marron