Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740864589
Réf. Sonepar
00011086458
Réf. Fournisseur
ATA123079010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
12 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
avec compensation de potentiel
Non
Joint de fond et couvercle Blanc Paloma