Hager - Support Alrea pour ATA 12 - 16x30 bp

Hager - Support Alrea pour ATA 12 - 16x30 bp

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - plastique

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Oui

  • forme - rectangulaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740864626

Réf. Sonepar

00011086462

Réf. Fournisseur

ATA123399010

Réf. Commerciale

Hager

composition

autre

nombre d'unités

1

matériau

plastique

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

forme

rectangulaire

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP40

largeur d'appareil

62 mm

hauteur d'appareil

97 mm

profondeur d'appareil

30 mm

Support Alréa pour ATA 12 - 16x30 bp