Hager - Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 Pure

Hager - Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740016858

Réf. Sonepar

05083001685

Réf. Fournisseur

ATA123399016

Réf. Commerciale

Hager

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

1

forme

rectangulaire

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

montage transversal

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP40

largeur d'appareil

62 mm

hauteur d'appareil

12 mm

profondeur d'appareil

30 mm

Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 Pure

Les Atouts de l'article:

Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 bp