Hager - Moulure ATA 12x50 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 52 mm
hauteur - 13 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740016872
Réf. Sonepar
05083001687
Réf. Fournisseur
ATA125009016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
52 mm
hauteur
13 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
550 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9016
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...65 °C
Moulure ATA 12x50 Pure
Les Atouts de l'article:
Moulure ATA 12x50 blanc Pure