Hager - Support app.saillie Legrand,ATA12/20x50M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
sans halogène - Oui
traitement de la surface - non traité
numéro RAL (équivalent) - 8014
avec entrée de câble - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4012740864954
Réf. Sonepar
00011086495
Réf. Fournisseur
ATA125198014
Réf. Commerciale
Hager
couleur
marron
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
8014
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
66 mm
hauteur d'appareil
12 mm
profondeur d'appareil
26 mm
Support app.saillie Legrand,ATA12/20x50M