Hager - Angle Extérieur variable ATA 16X30 Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 30 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
couleur - marron
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4012740865081
Réf. Sonepar
00011086508
Réf. Fournisseur
ATA163038014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
16 mm
largeur
30 mm
modèle
capot moulé
angle
83...140 °
couleur
marron
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
8014
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle Extérieur variable ATA 16X30 Marron