Hager - Angle Intérieur variable ATA 16X30 Pure

Hager - Angle Intérieur variable ATA 16X30 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...140 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740017053

Réf. Sonepar

05083001705

Réf. Fournisseur

ATA163049016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

16 mm

largeur

32 mm

modèle

capot moulé

angle

83...140 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9016

indice de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle Intérieur variable ATA 16X30 Pure

Les Atouts de l'article:

Angle Intérieur variable blanc Pure