Hager - Té de Dérivation, 3D ATA 16X30 Pure

Hager - Té de Dérivation, 3D ATA 16X30 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 16 mm

  • largeur - 32 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740017091

Réf. Sonepar

05083001709

Réf. Fournisseur

ATA163089016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

16 mm

largeur

32 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

hauteur sortante

30 mm

largeur sortante

16 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

modèle

capot moulé

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Té de Dérivation, 3D ATA 16X30 Pure

Les Atouts de l'article:

Té, dérivation, 3D blanc Pure