Hager - Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740896108
Réf. Sonepar
05083089610
Réf. Fournisseur
ATA16391
Réf. Commerciale
Hager
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
77 mm
hauteur d'appareil
112 mm
profondeur d'appareil
30 mm
Support appareillage saillie ateha pour ATA16x30 blanc polaire