Hager - Joint de fond et couvercle ATA 20X50 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740017183
Réf. Sonepar
05083001718
Réf. Fournisseur
ATA205079016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9016
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
indice de protection (IP)
IP40
Joint de fond et couvercle ATA 20X50 Pure
Les Atouts de l'article:
Joint de fond et couvercle blanc Pure