Hager - Té de Dérivation, 3D ATA 20X50 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 52 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740017190
Réf. Sonepar
05083001719
Réf. Fournisseur
ATA205089016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
largeur
52 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
hauteur sortante
50 mm
largeur sortante
20 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
modèle
capot moulé
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Té de Dérivation, 3D ATA 20X50 Pure
Les Atouts de l'article:
Té, dérivation, 3D blanc Pure