Hager - Support double appareillage saillie ateha pour ATA20x50 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740019071
Réf. Sonepar
05083001907
Réf. Fournisseur
ATA205929016
Réf. Commerciale
Hager
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
2
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
montage transversal
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP40
largeur d'appareil
154 mm
hauteur d'appareil
132 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Support double appareillage saillie ateha pour ATA20x50 Pure