Hager - Angle Intérieur variable ATA 20X75 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 74 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740017220
Réf. Sonepar
05083001722
Réf. Fournisseur
ATA207549016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
largeur
74 mm
modèle
capot moulé
angle
83...140 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9016
indice de protection (IP)
IP40
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle Intérieur variable ATA 20X75 Pure
Les Atouts de l'article:
Angle Intérieur variable blanc Pure