Hager - Angle Plat ATA 20X75 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 74 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740017237
Réf. Sonepar
05083001723
Réf. Fournisseur
ATA207559016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
largeur
74 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle Plat ATA 20X75 Pure
Les Atouts de l'article:
Angle plat blanc Pure