Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - blanc
numéro RAL - 9010
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740865371
Réf. Sonepar
00011086537
Réf. Fournisseur
ATA207579010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
avec compensation de potentiel
Non
Joint de fond et couvercle Blanc Paloma