Hager - Boîte de dérivation 75x75 Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 60 mm
couleur - marron
sans halogène - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
numéro RAL - 8014
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4012740865524
Réf. Sonepar
00011086552
Réf. Fournisseur
ATA707598014
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
60 mm
couleur
marron
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
8014
indice de protection (IP)
IP40
Boîte de dérivation 75x75 Marron