Hager - Boîte de dérivation 75x75 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 60 mm
sans halogène - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
numéro RAL - 9016
indice de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740017299
Réf. Sonepar
05083001729
Réf. Fournisseur
ATA707599016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
60 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
9016
indice de protection (IP)
IP40
Boîte de dérivation 75x75 Pure
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation 75x75 blanc Pure