Hager - Goulotte de câblage complète BA7 prof 80mm l 100mm RAL 7030 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 100 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740878647
Réf. Sonepar
00011087864
Réf. Fournisseur
BA780100
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
largeur
100 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
PVC
diamètre
0 mm
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
6548 mm²
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7030
Goulotte de câblage complète BA7 prof 80mm l 100mm RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.