Hager - Pile lithium 2 x 3,6 volts, 13 Ah

Hager - Pile lithium 2 x 3,6 volts, 13 Ah

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 7.5 V

  • capacité - 26000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599435000527

Réf. Sonepar

00078500052

Réf. Fournisseur

BATLI22

Réf. Commerciale

Hager

désignation des dimensions

autre

tension nominale

7.5 V

capacité

26000 mAh

désignation IEC

autre

autre désignation

sans

modèle

lithium

longueur

75 mm

hauteur, borne comprise

46 mm

largeur

69 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

Pile lithium 2 x 3,6 volts, 13 Ah

Les Atouts de l'article:

Pile Alimentation type 2R20 - compatible centrales et sirènes LS