Hager - Bloc lithium 2x 3.6V / 36AH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 36000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599435008806
Réf. Sonepar
00078500880
Réf. Fournisseur
BATLI23
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3.6 V
capacité
36000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
modèle
lithium
longueur
75 mm
hauteur, borne comprise
52 mm
largeur
69 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
Bloc lithium 2x 3.6V / 36AH
Les Atouts de l'article:
Pile Alimentation type LS33600 - compatible transmetteurs téléphoniques RTC gammes LS et L3000