Hager - Pile lithium 3 volts, 2,4 Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2400 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599435019727
Réf. Sonepar
05083501972
Réf. Fournisseur
BATLI38
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions
autre
tension nominale
3.6 V
capacité
2400 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
modèle
lithium
longueur
59 mm
hauteur, borne comprise
57 mm
largeur
21 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
Pile lithium 3 volts, 2,4 Ah
Les Atouts de l'article:
Pile Alimentation type CR17450 - compatible gamme L3000 = détecteurs de mouvement et d'ouverture, compatible gamme sepio = détecteurs de mouvement intérieurs + détecteurs volet roulant et audiosonique