Hager - Bloc différentiel 2P 25A 30mA type haute immunité

Hager - Bloc différentiel 2P 25A 30mA type haute immunité

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 25 A

  • type de courant différentiel - autre

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0...0.03 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611342250

Réf. Sonepar

00010134225

Réf. Fournisseur

BD225

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

2

courant nominal

25 A

type de courant différentiel

autre

tension nominale (Un)

230...230 V

courant de défaut nominal

0...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

fréquence

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

1...10 mm²

section de raccordement cable souple

1...6 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-5...40 °C

Bloc différentiel 2P 25A 30mA type haute immunité

Les Atouts de l'article:

Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir