Hager - Bloc différentiel 3P 125A 30mA type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 415...415 V
courant de défaut nominal - 0...0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611340010
Réf. Sonepar
00010134001
Réf. Fournisseur
BDC380E
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
courant nominal
125 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
415...415 V
courant de défaut nominal
0...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
10...70 mm²
section de raccordement cable souple
10...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
Bloc différentiel 3P 125A 30mA type AC
Les Atouts de l'article:
Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir