Hager - Bloc différentiel 3P+N 40A 30mA type AC

Hager - Bloc différentiel 3P+N 40A 30mA type AC

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0...0.03 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611345879

Réf. Sonepar

05083134587

Réf. Fournisseur

BDC440F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

courant nominal

40 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

230...400 V

courant de défaut nominal

0...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

tenue au courant de choc

0.25 kA

fréquence

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

0.75...16 mm²

section de raccordement cable souple

0.75...10 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-5...40 °C

Bloc différentiel 3P+N 40A 30mA type AC

Les Atouts de l'article:

Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir