Hager - Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC

Hager - Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611310037

Réf. Sonepar

00010131003

Réf. Fournisseur

BDC863

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

courant nominal

63 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

230...400 V

courant de défaut nominal

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

0 ms

temps de retard ajustable

Non

tenue au courant de choc

3 kA

fréquence

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple

1.5...16 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC

Les Atouts de l'article:

Le bloc différentiel qui permet de raccorder des disjoncteurs 1P+N, 3P et 3P+N à bornes décalées et de réaliser un repiquage vers une autre rangée sans accessoire complémentaire