Hager - Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - autre
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0...0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611345749
Réf. Sonepar
05083134574
Réf. Fournisseur
BDH225F
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
courant nominal
25 A
type de courant différentiel
autre
tension nominale (Un)
230...230 V
courant de défaut nominal
0...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.75...16 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...10 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité
Les Atouts de l'article:
Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir