Hager - Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type haute immunité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - autre
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0...0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611310051
Réf. Sonepar
00010131005
Réf. Fournisseur
BDH840
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
courant nominal
40 A
type de courant différentiel
autre
tension nominale (Un)
230...400 V
courant de défaut nominal
0...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...16 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type haute immunité
Les Atouts de l'article:
Le bloc différentiel qui permet de raccorder des disjoncteurs 1P+N, 3P et 3P+N à bornes décalées et de réaliser un repiquage vers une autre rangée sans accessoire complémentaire