Hager - Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC 50/60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...400 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611312222
Réf. Sonepar
05083131222
Réf. Fournisseur
BF366
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
courant nominal
63 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
230...400 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-5...40 °C
Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC 50/60Hz
Les Atouts de l'article:
Produit différentiel fonctionnant sur un réseau fréquence 50Hz et 60Hz