Hager - Support universel BKIS (x2) pour goulotte encastrée

Hager - Support universel BKIS (x2) pour goulotte encastrée

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 25 mm

  • modèle - support de montage

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4012740203357

Réf. Sonepar

00011020335

Réf. Fournisseur

BKIS130MHU

Réf. Commerciale

Hager

largeur

100 mm

profondeur

25 mm

modèle

support de montage

matériau

plastique

couleur

noir

longueur

50 mm

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

feuille de protection

Non

Support universel BKIS (x2) pour goulotte encastrée

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.