fin de vie

Hager - Bloc differentiel 2P 63A 300mA type AC S 50-60Hz

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611312291

Réf. Sonepar

05083131229

Réf. Fournisseur

BP265

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

2

courant nominal

63 A

type de courant différentiel

AC

tension nominale (Un)

230...400 V

courant de défaut nominal

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable

Non

temps de retard max.

300 ms

temps de retard ajustable

Non

fréquence

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

avec dispositif de verrouillage

Non

indice de protection (IP)

IP20

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-5...40 °C

Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC S 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Produit différentiel fonctionnant sur un réseau fréquence 50Hz et 60Hz