Hager - Socle de goulotte BRAP p 65mm h 170mm alu anodisé naturel (ELN)

Hager - Socle de goulotte BRAP p 65mm h 170mm alu anodisé naturel (ELN)

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 170 mm

  • profondeur - 65 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • nombre de couvercles - 1

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

4012740887731

Réf. Sonepar

05083088773

Réf. Fournisseur

BRAP651701ELN

Réf. Commerciale

Hager

largeur

170 mm

profondeur

65 mm

matériau

aluminium

couleur

aluminium

nombre de couvercles

1

longueur

2000 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couvercle inclus

Non

largeur du couvercle 1

80 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

numéro RAL

0

finition du panneau arrière (intérieur)

profil C continu

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

1

avec connecteur de conduit

Oui

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

9600 mm²

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...90 °C

Socle de goulotte BRAP p 65mm h 170mm alu anodisé naturel (ELN)

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.