Hager - Socle goulotte BRP IP40 IK 07 p 65mm h 210mm PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 210 mm
profondeur - 70 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 2
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740221979
Réf. Sonepar
05083022197
Réf. Fournisseur
BRP65210D19010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
210 mm
profondeur
70 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
2
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
80 mm
largeur du couvercle 2
80 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
profil C continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
2
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
10600 mm²
indice de protection (IP)
IP40
Socle goulotte BRP IP40 IK 07 p 65mm h 210mm PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.