Hager - Couvercle pour BKIS simple hauteur h 80mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - acier
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740216227
Réf. Sonepar
05083021622
Réf. Fournisseur
BRS08029010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
80 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
blanc
matériau
acier
sans halogène
Oui
type de montage des parties supérieures
global
fixation du couvercle
encliquetable
fixation inviolable
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
Couvercle pour BKIS simple hauteur h 80mm RAL 9010 blanc paloma