Hager - Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 240...415 V
courant de défaut nominal - 0.3...1 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611500056
Réf. Sonepar
00010150005
Réf. Fournisseur
BTC480E
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
courant nominal
125 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
240...415 V
courant de défaut nominal
0.3...1 A
courant de défaut nominal ajustable
Oui
temps de retard max.
150 ms
temps de retard ajustable
Oui
tenue au courant de choc
3 kA
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
10...70 mm²
section de raccordement cable souple
10...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC
Les Atouts de l'article:
Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir