Hager - Bloc différentiel 2P 125A réglable type haute immunité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - autre
tension nominale (Un) - 240...240 V
courant de défaut nominal - 0.3...1 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611500063
Réf. Sonepar
00010150006
Réf. Fournisseur
BTH280E
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
courant nominal
125 A
type de courant différentiel
autre
tension nominale (Un)
240...240 V
courant de défaut nominal
0.3...1 A
courant de défaut nominal ajustable
Oui
temps de retard max.
150 ms
temps de retard ajustable
Oui
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
10...70 mm²
section de raccordement cable souple
10...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
Bloc différentiel 2P 125A réglable type haute immunité
Les Atouts de l'article:
Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir