Hager - Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées

Hager - Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611619086

Réf. Sonepar

05083161908

Réf. Fournisseur

CDC863F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

largeur en nombre de modules

4

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

6 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

70 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

degré de pollution

2

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées

Les Atouts de l'article:

Le seul Interrupteur différentiel du marché qui permet le pontage direct vers les disjoncteurs placés en aval dans un encombrement de 4 modules