Hager - Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type haute immunité à bornes décalées

Hager - Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type haute immunité à bornes décalées

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611619345

Réf. Sonepar

05083161934

Réf. Fournisseur

CDH840F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

autre

largeur en nombre de modules

4

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

6 kA

tenue au courant de choc

3 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

70 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

degré de pollution

2

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type haute immunité à bornes décalées

Les Atouts de l'article:

Le seul Interrupteur différentiel du marché qui permet le pontage direct vers les disjoncteurs placés en aval dans un encombrement de 4 modules