Hager - Passage de mur p CLM65090 p 65mm h 90mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma

Hager - Passage de mur p CLM65090 p 65mm h 90mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - chaperon

  • largeur de goulotte - 90 mm

  • profondeur de goulotte - 65 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740210195

Réf. Sonepar

00011021019

Réf. Fournisseur

CLM6509061

Réf. Commerciale

Hager

type d'accessoire/pièce détachée

chaperon

largeur de goulotte

90 mm

profondeur de goulotte

65 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

numéro RAL

9010

adapté aux espaces extérieurs

Oui

Passage de mur p CLM65090 p 65mm h 90mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.