Hager - Goulotte de climatisation p 75mm h 125mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 125 mm
profondeur - 75 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740211253
Réf. Sonepar
00011021125
Réf. Fournisseur
CLM75125
Réf. Commerciale
Hager
matériau
plastique
largeur
125 mm
profondeur
75 mm
longueur
2000 mm
couleur
blanc
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
adapté aux espaces extérieurs
Oui
avec couvercle
Oui
fixation intérieure au tuyau
Oui
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Goulotte de climatisation p 75mm h 125mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.