Hager - Goulotte de climatisation p65mm h90mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 90 mm
profondeur - 65 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740210317
Réf. Sonepar
00011021031
Réf. Fournisseur
CLMU65090
Réf. Commerciale
Hager
matériau
plastique
largeur
90 mm
profondeur
65 mm
longueur
2000 mm
couleur
blanc
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
adapté aux espaces extérieurs
Oui
avec couvercle
Oui
fixation intérieure au tuyau
Oui
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Goulotte de climatisation p65mm h90mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.