Hager - Colonne officea double face fixation vérin 2700-3000mm RAL9016 Pure

Hager - Colonne officea double face fixation vérin 2700-3000mm RAL9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 2700...3000 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • largeur de colonne - 132 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740015868

Réf. Sonepar

05083001586

Réf. Fournisseur

DAS24527009016

Réf. Commerciale

Hager

forme de colonne

rectangulaire

hauteur de colonne

2700...3000 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

couleur de la colonne

blanc

largeur de colonne

132 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

nombre de cloisons

2

modèle

des deux côtés

précâblé

Non

ajustable

Oui

compensation de hauteur

300 mm

profondeur de la colonne

132 mm

nombre de parties supérieures utilisables

2

profondeur du couvercle

15 mm

type de fixation

serrer

mobile

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Oui

entrée de câble

au-dessus

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

surface de la colonne

laqué à l'eau

numéro RAL de la colonne

9016

matériau de la partie supérieure

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

surface de la partie supérieure

non traité

couleur de la partie supérieure

blanc

numéro RAL de la partie supérieure

9016

section transversale utile

4300 mm²

Colonne officea double face fixation vérin 2700-3000mm RAL9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.