Hager - Colonne officea double face fixation vérin 2700-3000mm alu (ELN) anodisé naturel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 2700...3000 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - aluminium
largeur de colonne - 132 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740901963
Réf. Sonepar
00011090196
Réf. Fournisseur
DAS2452700ELN
Réf. Commerciale
Hager
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
2700...3000 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
aluminium
largeur de colonne
132 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
300 mm
profondeur de la colonne
132 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
profondeur du couvercle
15 mm
type de fixation
serrer
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
0
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
non traité
couleur de la partie supérieure
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure
0
section transversale utile
4300 mm²
Colonne officea double face fixation vérin 2700-3000mm alu (ELN) anodisé naturel
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.