Hager - Colonne officea simple face fixation verin 3000-3300mm RAL9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 3300...3600 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - blanc
largeur de colonne - 66 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740902014
Réf. Sonepar
00011090201
Réf. Fournisseur
DAS4533009010
Réf. Commerciale
Hager
forme de colonne
rectangulaire
hauteur de colonne
3300...3600 mm
largeur de la partie supérieure
45 mm
couleur de la colonne
blanc
largeur de colonne
66 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
300 mm
profondeur de la colonne
66 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
profondeur du couvercle
15 mm
type de fixation
serrer
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
laqué à l'eau
numéro RAL de la colonne
9010
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
non traité
couleur de la partie supérieure
blanc
numéro RAL de la partie supérieure
9010
section transversale utile
1200 mm²
Colonne officea simple face fixation vérin 3000-3300mm RAL9010 blanc paloma