Hager - Colonnette design officea h 650mm vide noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 650...650 mm
largeur de la partie supérieure - 75 mm
couleur de la colonne - noir
largeur de colonne - 140 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740212526
Réf. Sonepar
00011021252
Réf. Fournisseur
DEP650ELS
Réf. Commerciale
Hager
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
650...650 mm
largeur de la partie supérieure
75 mm
couleur de la colonne
noir
largeur de colonne
140 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
profondeur de la colonne
64 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
visser
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
9011
matériau de la partie supérieure
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
noir
numéro RAL de la partie supérieure
9011
section transversale utile
2250 mm²
Colonnette design officea h 650mm vide noire
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.