Hager - Colonne design officea sans boîtier h 2700-3000mm noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2700...3000 mm
largeur de la partie supérieure - 75 mm
couleur de la colonne - noir
largeur de colonne - 140 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740205443
Réf. Sonepar
00011020544
Réf. Fournisseur
DES2700ELS
Réf. Commerciale
Hager
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
2700...3000 mm
largeur de la partie supérieure
75 mm
couleur de la colonne
noir
largeur de colonne
140 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
nombre de cloisons
1
modèle
d’un seul côté
précâblé
Non
ajustable
Oui
compensation de hauteur
300 mm
profondeur de la colonne
64 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
type de fixation
serrer
mobile
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
entrée de câble
au-dessus/en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
9011
matériau de la partie supérieure
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
noir
numéro RAL de la partie supérieure
9011
section transversale utile
2250 mm²
Colonne design officea sans boîtier h 2700-3000mm noire
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.