Hager - Compteur d heures totaliseur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 99999 h
tension d'entrée - 230...230 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612231003
Réf. Sonepar
00010223100
Réf. Fournisseur
EC100
Réf. Commerciale
Hager
modèle
analogique
mode de pose
rail DIN
plage de comptage
99999 h
tension d'entrée
230...230 V
type de tension
AC
fonction réinitialisation
contact à poussoir de réinitialisation
indicateur de fonctionnement
Oui
nombre de chiffres
6
fréquence de tension d'entrée
50...50 Hz
type d’entraînement
synchronisé avec le secteur
précision par jour
360 s
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
60 mm
largeur de la façade
35 mm
hauteur de la façade
90 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
45 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
Compteur d heures totaliseur
Les Atouts de l'article:
compteur d'heure d'utilisation d'une installation. Idéal pour programmer les intervalles de maintenance.