Hager - Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50...50 Hz
type de pôle - monophasé
type d'affichage - numérique
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612314508
Réf. Sonepar
05083231450
Réf. Fournisseur
EC450
Réf. Commerciale
Hager
fréquence
50...50 Hz
type de pôle
monophasé
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012
Les Atouts de l'article:
Afficheur des consommations multi-énergies RT2012 : la réponse réglementaire en 3 modules avec écran rétro-éclairé (ajout d'un afficheur essensya EC410 complémentaire si nécessaire). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.