Hager - Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612279876
Réf. Sonepar
00010227987
Réf. Fournisseur
EG103B
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Non
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
5
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
5
précision par jour
1.5 s
guidage texte à l'écran
Non
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Non
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
1
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
180 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
36 mm
hauteur
85 mm
profondeur
64 mm
Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs horaires permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines.